シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーラチェットレンチ
エアラチェトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22345315
品番
CP9427
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途
自動車整備作業に。
トラスコ品番
423-7382
全長(mm)
128
質量(kg)
0.49
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
270
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.4
最大締付トルク(N・m)
35
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。