※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの クロロプレンゴム
アキツの クロロプレン ゴム板・シート
AK角ゴム1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22345358
品番
CRG300X300-3
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
用途
一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。
トラスコ品番
385-1699
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
3
色
黒
質量(g)
370
使用温度範囲
-10〜80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長