松岡紙業
イーマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(200枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
22345480
品番
EM-2525-02
参考基準価格(税別)
¥31,898
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
古紙をリサイクルした油吸着材です。
1枚で2kg以上の油を吸着できます。
水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。
用途
オイル用。
仕様
シートタイプ
トラスコ品番
328-5456
厚さ(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
250×250
吸収量(L/箱)
120
質量(g/枚)
50
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。