EM-5025-02 イーマット 松岡紙業 22345489 EM-5025-02 イーマット 松岡紙業 22345489

イーマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 22345489 品番 EM-5025-02
参考基準価格(税別)¥31,898 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

古紙をリサイクルした油吸着材です。
1枚で2kg以上の油を吸着できます。
水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。

用途オイル用。 仕様シートタイプ トラスコ品番328-5464 厚さ(mm)10 寸法(縦×横)(mm)250×500 吸収量(L/箱)120 質量(g/枚)100
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする