日本フォームサービス
日本フォームサービスの 報知器
日本フォームサービスの 報知器その他関連用品
ジョイントアーム 10WRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22346268
品番
FFP-PV-10WRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様
RoHS対応
トラスコ品番
463-4438
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
9
耐荷重
約9kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×43×95
回転機構
360°
RoHS指令(10物質対応)
対応