ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2925本) 注文コード 22346338 品番 GHM-034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

日本製の価格訴求タイプです。
スライダータイプのため長期保存が可能です。

番手#18 折径(mm)70 トラスコ品番417-5174 仕様食品衛生法、食品添加物規格適合 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 質量(g)500 切り幅(mm)1.1 質量(g/袋)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする