ソフトカラーコーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22346365 品番 GSU-70R
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

用途工事現場や駐車場。 トラスコ品番354-5679 材質軟質ポリエチレン樹脂 レッド 高さ(mm)700 質量(g)900 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)380×700 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン無地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
社員使用の駐車場に設置するため
ジェイティーピー株式会社 様 (サービス業)

先に購入したコーンが半年ほどで劣化してしまい、こちらの耐久性の高いものを購入しました。使用したばかりなので、耐久性については正直まだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする