※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JUBILEE
JUBILEEの ホースバンド
JUBILEEの ネジ式
HT070
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
22346426
品番
HT070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.7
最小径(Φmm)
40
最大径(Φmm)
70
バンド幅(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス