K476G チャチャットマイボトル マーナ 22346514 K476G チャチャットマイボトル マーナ 22346514 K476G チャチャットマイボトル マーナ 22346514 K476G チャチャットマイボトル マーナ 22346514

チャチャットマイボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22346514 品番K476G
参考基準価格(税別)¥648 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷水筒やロングボトルの底まで届くL型ハンドルが今まで洗いにくかった、内側段差の汚れをかきだします。
マーナだけのハード樹脂加工で茶しぶスッキリ、汚れが取れます。くるっと回転させれば両側使えます。
ロングな背面で、ボトルの側面もチャチャッと一気に洗えます。

種類水筒洗いロング トラスコ品番855-3326 材質ハンドル:ポリプリピレン、カバー表面:アクリル(ハード樹脂加工)、カバー内面:綿 寸法(mm)約46×350×40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする