KT125-BM12XP1.75 ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所 22346636 KT125-BM12XP1.75 ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所 22346636

ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22346636 品番 KT125-BM12XP1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)124 許容荷重(daN)120 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)139 材質(本体)ナイロン 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-0767 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 質量(g)779 車輪ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 車輪幅W(mm)69 偏芯C(mm)40.5 旋回半径A(mm)103 ロックなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする