MKU

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22346715 品番 MK1302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

滑らかなテープ引き込みを実現。使う人にやさしい安全・軽量設計。ブレーキ機能付き
あえてJIS1級認可を取得しないことでクオリティを保ったままに低価格を実現。

長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(バネ)スチール 寸法(mm)H57×W53×D22 オレンジ 質量(g)70 テープ長さ(m)2 材質(ケース)ABS樹脂 目盛仕様メートル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60940932
2020-02-05
用途:
日曜大工

日曜大工の際に使用しています。
充分満足な商品で、壊れることなく活躍しています。

対象商品:
60940957
2015-02-17
用途:
仕事用
上原自工 様

スプリングが延びたままじきにダメになってしまいます。商品としてなりたっていません。最短記録10分でお釈迦。おはなしになりません・・・

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
60940957
2014-12-03
用途:
鉄工所

ほぼ狂いがないので満足しています。

対象商品:
60940941
2014-10-14
用途:
材料等資材の計測作業

ストッパー付きは必須なので、ストッパー付でこの値段は即決でした。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする