※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AK角ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22346864 品番 NBRG300X300-2
参考基準価格(税別)¥2,106 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐油性・耐摩耗性に優れたゴムです。(耐候性はありません)

用途工業用パッキン、ガスケット。 トラスコ品番385-1745 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)2 質量(g)240 使用温度範囲0〜80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする