NS2XA2 NS標準プーリー カネミツ 22346925

 

NS2XA2 NS標準プーリー カネミツ 22346925
NS2XA2 NS標準プーリー カネミツ 22346925
NS2XA2 NS標準プーリー カネミツ 22346925

NS標準プーリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個溝数2データム径(mm)41.8注文コード22346925品番NS2XA2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番385-4523幅(mm)36質量(kg)0.4下穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応データム径(mm)41.8図面番号1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする