PCN7-1H40-TB34-O3 コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研 22347065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数40P端子ねじM3注文コード22347065品番PCN7-1H40-TB34-O3
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。

極数40Pトラスコ品番451-4203質量(g)125タイプインターフェース適合PLC/O3取付方式DINレール/直付け寸法A(mm)-定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7寸法B(mm)-端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50(凍結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.2コネクタヒロセ電機株式会社製/MIL規格コネクタ結線方式ネジ/フラットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC600入出力数-定格電流(JIS)(A)0.5/COM2定格電流(IEC)(A)0.5/COM2定格電流(UL)(A)0.5/COM2ストレインリリーフ-結線方法Y型圧着端子用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする