※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PCS形プラボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22347126
品番
PCS7-0823
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
57
材質
ボデー:PC+PBT樹脂
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
トラスコ品番
391-9765
質量(kg)
0.34
高さ(mm)
230
間口(mm)
80
保護等級
IP66/67F
材質(カバー)
PC+PBT樹脂
難燃性
5VA
設置場所
屋内用
穴寸法(Φmm)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
ねじ止め式(樹脂製)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
80×230×65
ボックス板厚(mm)
ボデー:3、カバー:3