東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
【中間板】PT-150用
注文コード
22347144
品番
PT-150L
参考基準価格(税別)
¥69
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
74
幅(mm)
3
高さ(mm)
45
適合
【中間板】PT-150用
トラスコ品番
391-8793
RoHS指令(10物質対応)
対応