東洋技研
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
適合
【中間板】PT-40用
注文コード
22347196
品番
PT-40L2
参考基準価格(税別)
¥29
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
41
幅(mm)
3
高さ(mm)
28
適合
【中間板】PT-40用
トラスコ品番
391-8882
RoHS指令(10物質対応)
対応