東洋技研
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
適合
【中間板】PT-80用
注文コード
22347214
品番
PT-80L
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34円となります。
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
4
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
46
幅(mm)
3
高さ(mm)
33
適合
【中間板】PT-80用
トラスコ品番
391-8904
RoHS指令(10物質対応)
対応