東洋技研
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
適合
【中間板】PTU-40用
注文コード
22347257
品番
PTU-40L2
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34円となります。
参考基準価格(税別)
¥35
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
¥
32
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
41
幅(mm)
3
高さ(mm)
33
適合
【中間板】PTU-40用
トラスコ品番
391-9021
RoHS指令(10物質対応)
対応