DC
DCの 梱包機器
DCの 自動/半自動梱包器
ローラーカム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
4.5
注文コード
22347354
品番
RC15EXPED
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-0912
材質
ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン、ローラー:真鍮、シャフト:ステンレス(304SS)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
グリーン
長さ(m)
4.5
最大使用荷重(kg)
160