※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーカム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)0.6 注文コード22347388 品番RC2EXPED
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は長さなど14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番837-0907 材質ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン、ローラー:真鍮、シャフト:ステンレス(304SS) 幅(mm)25 厚さ(mm)2 グリーン 長さ(m)0.6 最大使用荷重(kg)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする