RP1ANC 酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム 三菱ガス化学 22347406 RP1ANC 酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム 三菱ガス化学 22347406

酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード22347406 品番RP1ANC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。

用途金属部品や基盤他、様々な製品の長期保存が出来ます、海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームを防止します トラスコ品番818-7928 材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物 長さ(mm)55 幅(mm)28 質量(g)67.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高いバリア性を持つ袋の中に貴社製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22347406 RP1ANC 57259085 RP1AEC ガス吸収剤 三菱ガス化学 ガス吸収剤 三菱ガス化学 1袋(25個) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする