RP5ANC 酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム 三菱ガス化学 22347440 RP5ANC 酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム 三菱ガス化学 22347440

酸素・水分・腐食性ガス吸収剤RPシステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード22347440 品番RP5ANC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,730
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。

用途金属部品や基盤他、様々な製品の長期保存が出来ます、海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームを防止します トラスコ品番818-7931 材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物 長さ(mm)120 幅(mm)51 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高いバリア性を持つ袋の中に貴社製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする