三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの メッシュコンテナ
メッシュコンテナ SB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22347616
品番
SB-23
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
容量(L)
22.1
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
516×359×161
色
ブルー
トラスコ品番
437-2280
質量(kg)
1.42
有効内寸(mm)
480×320×141
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
516×359×161
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ