品川商工
品川商工の ケーブル収納・配線
品川商工の 電線保護
品川商工の 編組チューブ
SFチューブ SF-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22347747
品番
SF-A02
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
長さ(m)
100
トラスコ品番
453-8889
材質/仕上
ポリエステル(モノフィラメント)
質量(kg)
0.34
外径(Φmm)
3
束線径(Φmm)
2〜9
RoHS指令(10物質対応)
対応