FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
超硬付刃スリムシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22347844
品番
SLD20.5
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
20.5
有効長(mm)
70
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
トラスコ品番
332-0910
質量(g)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応