シルバーRG配管ショベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22347896 品番SVRGRHJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

穴明加工を施した「シルバーRG(ローレットグリップ)配管ショベル」
水道、ガス工事事業者様向けに狭い場所でも作業ができる。
すべらない!しっかり握れるグリップ!
穴明加工で土の付着防止や水抜き効果。

種別丸型 全長(mm)970 トラスコ品番485-3199 シルバーメタリック 刃長(mm)295 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-08-26
用途:
あらゆる穴堀に

一般的にトンボの方がk象より丈夫です!限界性能が高いです。特に配管用の細長いスコップは最高の性能です。
k象のはフニャフニャで配管工用のも使い物に成りません!
プロならば。パワーが有って当然!
限界性能に於いてはトンボが最高です。
しかし、使える腕も必要です!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする