WAZA2555 技あり PROMART(プロマート) 22348176 WAZA2555 技あり PROMART(プロマート) 22348176

技あり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22348176 品番 WAZA2555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 質量(g)290 トラスコ品番484-1778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする