ハウスビーエム
ハウスビーエムの ホールソー・コアドリル
ハウスビーエムの ホールソー
ハウスビーエムの ホールソーセット品
SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22348264
品番
ZCC-140
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
用途
コンクリートのハツリに。
トラスコ品番
785-4242
適合機種
SDS-plus小型ハンマードリル
材質
工具用特殊鋼
全長(mm)
140
刃幅(mm)
22
先端形状
スケーリングチゼル
注意
※SDSハツリモードでご使用下さい。