シカゴニューマチック社
シカゴニューマチック社の 締付・穴あけ(空圧工具)
シカゴニューマチック社の エアーインパクトレンチ
シカゴ インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22348334
品番
CP8222-R
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途
一般産業向け。
トラスコ品番
465-0433
全長(mm)
177
質量(kg)
1.13
タイプ
ツーハンマー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11500
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.9
最大締付トルク(N・m)
450
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。