シカゴ インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22348350 品番 CP8242-R
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。

用途一般産業向け。 トラスコ品番465-0441 全長(mm)175 質量(kg)1.2 タイプツーハンマー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.6 最大締付トルク(N・m)550 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10〜14 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする