W-5000-45Y ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社) 22348359

 

W-5000-45Y ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社) 22348359
W-5000-45Y ナチュラルO型ハンドル MK(丸喜金属本社) 22348359

ナチュラルO型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ライトオーク
内容量1個注文コード22348359品番W-5000-45Y
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

握り部分が天然木のため、暖かみがあります。

用途屋内用引戸の取手として。付属品ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90トラスコ品番131-8007材質天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)幅(mm)31全長(mm)450ライトオーク奥行(mm)70寸法H(mm)70寸法A(mm)300寸法D(mm)30寸法W(mm)25.4寸法P(mm)425寸法W1(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする