MK(丸喜金属本社)
ナチュラルO型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ダークオーク
ライトオーク
ミディアムオーク
ダークオーク
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22348377
品番
W-5000-45X
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
握り部分が天然木のため、暖かみがあります。
用途
屋内用引戸の取手として。
付属品
ナベ小ねじ8×70、ナベ小ねじ8×90
トラスコ品番
131-7994
材質
天然木・ステンレス(SUS304鏡面仕上げ)
幅(mm)
31
全長(mm)
450
色
ダークオーク
奥行(mm)
70
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
25.4
寸法P(mm)
425
寸法W1(mm)
31