2161 ステンレス製 RスクレパーPRO NISAKU 22348474 2161 ステンレス製 RスクレパーPRO NISAKU 22348474

ステンレス製 RスクレパーPRO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 22348474 品番 2161
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感!
フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。
エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。

材質
(柄部)エラストマ樹脂
(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
型番PRO-M サイズM 仕様S型に比べ先端部の角度が緩やかです。 幅(mm)(スクレーパー部)80 全長(mm)150 材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
車のステッカーはがし
有限会社オートレーダー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノーマルの方を以前より使用していましたが、今回PROの高い方を購入しました。使用した感じは、あまり違いが分かりませんでしたが、使用した感じは、一番傷がつきにかくて使いやすいと思います。

対象商品:
22348474
2024-07-25
用途:
ワインのラベルを剥がす作業に使用しています。
ワインフードストアこにし 様 (卸売・小売業)

瓶のカーブに沿って曲がるので今まで使ったスクレーパーの中でもダントツで使いやすいです。

対象商品:
11076554
2013-01-24
用途:
サンルームのサンにベッタリ張り付いた両面テープの除去作業に使用。

ドライヤーで暖めた後、使用。とても使いやすい。ブラックテフロンスクレパーと併用。

2人が参考にしています
対象商品:
11076554
2013-04-03
用途:
車両の粘着シートはくり

しなやかな刃でボディ面にフィットするのでわりと良かった。
今回は、文字のはくりに使用したので、もう少し刃の幅が狭いほうがいいと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする