※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の ガンノズル・ホース
AUTONICS(オートニクス)の ポンプ用ホース
交換用フッ素樹脂チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
22348526
品番
PAT-TT14
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
長さ(m)
10
内径×外径(Φmm)
1.4×2.0
質量(g)
96
適合機種
TTタイプ
用途
瞬間接着剤系塗布。
トラスコ品番
464-5049
注意
※耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。