BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587 BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587 BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587 BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587 BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587 BG-BADAGE-1-GY バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル 22348587

バンガード ビージーバンデージ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22348587 品番 BG-BADAGE-1-GY
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。
耐薬品性に優れています。
アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。
鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。

グレー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.5 基材シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-56〜260 用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束 トラスコ品番794-4438 質量(g)19 引張強度4.8N/平方メートル RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60862953
2021-03-25
用途:
マフラーの隙間の補修
個人のお客様

マフラーの差込の隙間から廃棄漏れがあるので、、ゴムパッキンの内側に巻いてみました。
耐熱性がどの程度か確認します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする