曜日別特売
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700

 

VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700
VRS-F-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700

スターポイントインチサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径1/4
内容量1個注文コード22348700品番VRS-F-1/4-20UNC
参考基準価格(税別)¥19,656販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

用途
金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に
ボルト径1/4-20UNCトラスコ品番819-5634質量(kg)0.07寸法L(mm)9基本使用荷重(t)0.1材質ニッケルクロムモリブデン鋼ねじ径1/4使用荷重(kg)100寸法A(mm)27.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23寸法B(mm)9寸法C(mm)7寸法K(mm)37締付トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする