SR-CCPP-01-TLB サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅 昭立電気工業 22348824 SR-CCPP-01-TLB サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅 昭立電気工業 22348824 SR-CCPP-01-TLB サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅 昭立電気工業 22348824 SR-CCPP-01-TLB サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅 昭立電気工業 22348824 SR-CCPP-01-TLB サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅 昭立電気工業 22348824

サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22348824 品番SR-CCPP-01-TLB
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

多方向から発生するエアーブローで渦状の気流を発生し常に安定したクリーニングを発揮します

付属品ACアダプター 取扱説明書(本紙) 取扱説明書(別紙) こて台プレート こて台 クリーニングツール トラスコ品番207-0372 幅(mm)130 ライトブルー 高さ(mm)105 奥行(mm)140
注意
※洗風迅とエアーを接続する時は、洗風迅から5m以内にレギュレータを設置しエアー圧(0.4MPa前後)を調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする