草刈ワンタッチエプロンA型(カウボーイスタイル)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22348849 品番KOTAG1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ製なので通気性抜群。夏場でも蒸れません。
ポケット付きで肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ着脱式。肩がこりにくいです。
物を踏み越えるような足場の悪い所でも足にまとわり付かないセパレートタイプです。

グリーン 用途草刈、ガーデニング、研磨等の飛散防止。 トラスコ品番354-6292 種別エプロン 材質メッシュ 厚さ(mm)0.25 質量(g)344 幅(cm)80 着丈(cm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37100007
2020-02-25
用途:
下刈り、除草作業
継寅 様 (農・林・水産業)

平坦な場所なら、同じワンタッチでもより簡易なエプロンタイプでもいいんだが、法面や急斜面、林内や伐採地での移動が多い作業では、動きが制限されたり脚が引っ掛かったりして不安全だった。サロペットのように使用できて、通気性もあるので、気に入ってるし、他人に薦めても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37100007
2019-08-31
用途:
草刈時

装着が簡単で軽さが良好。使い勝手の良い作りで便利につかってます。

対象商品:
37100007
2018-09-17
用途:
草払い機の使用のとき。

いつも利用してます。少し耐久性に欠けます。もう少し丈夫にならないででしょうか。

対象商品:
37100007
2017-10-30
用途:
草刈り機使用時
農・林・水産業

エプロン部分がもっと上まで、肩の付け根までカバー出来るとなお良い。

対象商品:
37100007
2017-07-05
用途:
刈払い機による除草作業
株式会社近畿エコサイエンス 様

エプロン式と違い、足元がすっきりして動き易かった。

対象商品:
37100007
2015-12-10
用途:
草刈り

前の物がエプロン一面タイプで斜面での使用時に膝と絡んでひっかり、こけそうになることがありました。
カウボーイタイプだと左右の足でそれぞれ留めてあるてめ安定しています。

対象商品:
37100007
2016-07-07
用途:
刈払機使用時
サービス業

初回の使用では満足です。
今後の耐久性を見たいと思います。

対象商品:
37100007
2016-07-17
用途:
ナイロンカッター使用時の為に購入
農・林・水産業

雨上がりの土が濡れている時に使用しましたら、ズボンも泥でベタベタ

是は地面が乾燥している時でないと使えません、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする