※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKD-48 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349120 SKD-48 ワイヤーコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349120

ワイヤーコーナーパッド(可動式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22349120 品番 SKD-48
参考基準価格(税別)¥183,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取外しが可能です。

材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5594 長さ(mm)160 全長(mm)160 質量(kg)2.2 適合ベルト幅(mm)44 外幅(mm)80 ワイヤー44mm 穴径(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする