※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKK-8 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349174 SKK-8 チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22349174

チェーンコーナーパッド(可動式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22349174 品番 SKK-8
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
吊り荷の角度に合わせて可動します。
取付取り外しが可能です。

材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5622 長さ(mm)95 全長(mm)95 質量(kg)1 適合ベルト幅(mm)8 外幅(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする