PF-S ポイントフラッシュ プレインベア 22349278 PF-S ポイントフラッシュ プレインベア 22349278 PF-S ポイントフラッシュ プレインベア 22349278 PF-S ポイントフラッシュ プレインベア 22349278 PF-S ポイントフラッシュ プレインベア 22349278 PF-S ポイントフラッシュ プレインベア 22349278

ポイントフラッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22349278 品番 PF-S
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。
本体側面にマグネット付きです。
両手使いの作業が可能です。
ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。

用途
穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。
金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。
配電盤や分電盤内の配線確認時に。
車のエンジンルーム確認時に。
パイプ内のひび割れ点検時に。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
アウトドアでのポイントライトとして。
模型製作、ジオラマ制作時に。
狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。
付属品テスト用単三乾電池2本 トラスコ品番224-3674 材質本体:ABS 幅(mm)20 全長(mm)217 高さ(mm)35 寸法L(mm)120 電源(V)単3乾電池×2 電源単3乾電池×2 色(本体)グレー 明るさ(Lm)60
注意
※LEDの特性により明るさ、光色のバラつきがでることがあります。
※電池の仕様表示に従って正しく使用してください。
※乾電池の+-の向きを確認し、正しくセットしてください。
※使用後は必ずスイッチを切ってください。
※使い切った乾電池や長期間使用しない場合は本体から取り出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする