※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティアンカー SKBタイプステンレス製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 22349305 品番 SKB16170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで
万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。

用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。 トラスコ品番256-0036 種別専用打込棒:SB-16L 材質ステンレス 全長(mm)170 下穴径(Φmm)22.5 ねじ長さ(mm)端部:5.25 ドリル径(Φmm)22.5 埋め込み深さ(mm)82 最大取付物厚さ(mm)45 最大引張荷重(kN)38 取付け物厚(mm)45 ねじの呼びM16 外径(mm)21.7 スリーブ長(mm)70
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする