430X プライヤーレンチスピードグリップ CHANNEL 22349409 430X プライヤーレンチスピードグリップ CHANNEL 22349409 430X プライヤーレンチスピードグリップ CHANNEL 22349409

プライヤーレンチスピードグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)50 注文コード22349409 品番430X
参考基準価格(税別)¥14,350 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。
くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。
ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。
上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番217-9466 材質高炭素鋼(高周波焼入れ) 全長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする