1010-001 シールドクランプ HEBOTEC 22349445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1010-001 シールドクランプ HEBOTEC 22349445
1010-001 シールドクランプ HEBOTEC 22349445
1010-001 シールドクランプ HEBOTEC 22349445
1010-001 シールドクランプ HEBOTEC 22349445
1010-001 シールドクランプ HEBOTEC 22349445

シールドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大結束径(Φmm)3
内容量1袋(25個)注文コード22349445品番1010-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188

EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。
接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。
導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。

用途ケーブル固定用に。トラスコ品番238-9804材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー最大結束径(Φmm)3固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)最小結束径(Φmm)1.5適合径(Φmm)1.5~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする