※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1010-004 シールドクランプ HEBOTEC 22349479 1010-004 シールドクランプ HEBOTEC 22349479 1010-004 シールドクランプ HEBOTEC 22349479 1010-004 シールドクランプ HEBOTEC 22349479 1010-004 シールドクランプ HEBOTEC 22349479

シールドクランプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 最大結束径(Φmm)11 注文コード22349479 品番1010-004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は最大結束径など6種類から選べます 他の種類を見る

EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。
接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。
導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。

用途ケーブル固定用に。 トラスコ品番238-9799 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 最大結束径(Φmm)11 固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm) 最小結束径(Φmm)8 適合径(Φmm)8〜11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする