1011-002 マルチシールドクランプ HEBOTEC 22349515 1011-002 マルチシールドクランプ HEBOTEC 22349515 1011-002 マルチシールドクランプ HEBOTEC 22349515 1011-002 マルチシールドクランプ HEBOTEC 22349515 1011-002 マルチシールドクランプ HEBOTEC 22349515 1011-002 マルチシールドクランプ HEBOTEC 22349515

マルチシールドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 22349515 品番 1011-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。
専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。
接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。
導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。

用途ケーブル固定用に。 トラスコ品番238-9811 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー 最大結束径(Φmm)18 固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm) 最小結束径(Φmm)7 適合径(Φmm)7〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする