1022-001 シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ HEBOTEC 22349524 1022-001 シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ HEBOTEC 22349524

シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード22349524 品番1022-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

結束径1.5〜30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。
ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。

用途ケーブル固定用に。 トラスコ品番238-9807 材質ばね鋼(メッキ処理) シルバー タイプストレインリリーフ 固定方法M4ねじ止め 適合径(Φmm)1.5〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする