HEBOTEC
HEBOTECの PCアクセサリー
HEBOTECの ケーブル整理用品・アクセサリ
HEBOTECの ケーブルタイ
DIN35mm用固定金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
22349567
品番
1020-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結束径1.5〜30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。
用途
ケーブル固定用に。
トラスコ品番
238-9805
材質
ばね鋼(メッキ処理)
色
シルバー
タイプ
ストレインリリーフ
固定方法
クリップ
適合径(Φmm)
1.5〜30