LEDバルーンライトシャインボール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22349585 品番BL00A016
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。
アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。
軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。
防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。
標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。
バルーンカバーには有償で名入れすることができます。

用途
災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。
市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。
付属品灯具カバー、三脚カバー トラスコ品番229-3960 幅(mm)910 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)2485 タイプ全灯固定 奥行(mm)800 電圧(V)100〜240 消費電力(W)110 コード長さ(m)5.35 最高高さ(mm)バルーン:450 定格寿命(時間)50000 保護等級IP55 寿命球:50000時間 電源タイプAC100〜240 防水仕様IP55 アズワン品番64-9305-89 直径(mm)600 明るさ(Lm)14000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする